アイビル
タイマー ショコラ
大きい画面で時間も見やすいシンプルな3ボタンタイプ。ストラップが付いているので持ち運びに便利。
寸法(mm)
70×90×17
質量(g)
57
電源
単4形乾電池×1個
機能
大画面、リピート機能、カウントアップ、立てかけスタンド、壁掛け用フック、磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533895
Z-541
ココア
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
85533904
Z-541
ミルキーホワイト
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください