テザック
ダイナミクスUJロープ
ダイナミクスUL-12ロープの外層にブレードを施した、耐摩耗性、耐切創性、耐候性に優れたロープです。
用途
係留索など
材質
高強度繊維イザナス
備考
端末加工なし
長さ(m)
200
構造
12打ち
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
168
185
225
291
338
417
475
569
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85534349
38mm×200m
168
38
オープン
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534358
40mm×200m
185
40
オープン
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534367
44mm×200m
225
44
オープン
¥
2,398,000
¥
2,637,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534376
50mm×200m
291
50
オープン
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534385
54mm×200m
338
54
オープン
¥
3,598,000
¥
3,957,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534394
60mm×200m
417
60
オープン
¥
4,398,000
¥
4,837,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534410
64mm×200m
475
64
オープン
¥
4,998,000
¥
5,497,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534419
70mm×200m
569
70
オープン
¥
5,998,000
¥
6,597,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません