3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル]

3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル] - エアージェイ3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル] - エアージェイ3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル] - エアージェイ3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル] - エアージェイ3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル] - エアージェイ

お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ハイレゾ対応で高音質サウンドをお楽しみいただけるハイスペックモデルです。
ケーブルには断線にしなやかなメッシュケーブルを採用し、コネクタには耐久性に優れたアルミ素材を採用。

適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。ブラック素材コネクタ:アルミニウム、ケーブル:TPE+ナイロンケーブル長(cm)5オス形状USB Type-Cメス形状Φ3.5mmステレオミニジャック内容量1個
関連資料:(0.85MB)
注意
※リモコンスイッチ付きのイヤホンでの操作は一切できません。
※USB Type-C端子からの音声出力に対応していない機種では本製品をご利用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85537210HAC-HA3 BK
1,437
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする