日本ウェルディングロッド
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。
割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途
SUS316L クラッド鋼、異材溶接用
色
側面:赤、端面:銀
混率(%)
【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30
構成
フラックス系統:ライム・チタニア型
伸び(%)
40
引張強度(MPa)
607
溶接
姿勢:全姿勢
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
498
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は300~350℃で1時間くらい行ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒長(mm)
使用棒径(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85537420
WEL 309MoL
1箱(2.5kg)
300
2.6
下向:55~80/立向、上向:50~70
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85537429
WEL 309MoL
1箱(5kg)
350
3.2
下向:70~120/立向、上向:65~105
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85537438
WEL 309MoL
1箱(5kg)
350
4
下向:100~150/立向、上向:85~135
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85537447
WEL 309MoL
1箱(5kg)
350
5
下向:150~220
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください