ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 - 日本ウェルディングロッド

シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。
ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。

用途SUS309S 異材溶接用端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.025/Si:0.92/Mn:1.01/Ni:13.61/Cr:23.84構成フラックス系統:アシッド・チタニア型棒長(mm)300使用棒径(mm)2.6伸び(%)42引張強度(MPa)567電流範囲(A)下向:55~80/立向、上向:45~80溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)452内容量1箱(2.5kg)
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は250~300℃で1時間くらい行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85537325WEL AZ 309L
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする