ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 - 日本ウェルディングロッド

SUS316クラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316とSUS317と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。
割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。

用途SUS316 クラッド鋼、異材溶接用端面:銀混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06/Si:0.42/Mn:1.80/Ni:13.48/Cr:22.98/Mo:2.27構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)41引張強度(MPa)613溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)481
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は300~350℃で1時間くらい行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒長(mm)
使用棒径(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85537377WEL 309Mo1箱(2.5kg)3002.6下向:55~80/立向、上向:50~70
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
85537386WEL 309Mo1箱(5kg)3503下向:70~120/立向、上向:65~105
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85537395WEL 309Mo1箱(5kg)3504下向:100~150/立向、上向:85~135
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85537404WEL 309Mo1箱(5kg)3505下向:150~220
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする