曜日別特売

カジュアルこたつ 布団セット

カジュアルこたつ 布団セット - YAMAZEN(山善)

天板はリバーシブル仕様でお部屋や季節合わせて使えます
こたつ布団とのセットですぐに使えます。

用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団質量(kg)11電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)3保証期間(メーカー保証)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86内容量1セット
取扱説明書:(3.33MB)
注意
※こたつ布団は同梱でのお届けとなります。
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85548839NCK-80602(BK/BR)FSET本体:ブラック、布団:ブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
85548830NCK-80602(WH/NA)FSET本体:ホワイト、布団:ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85548830NCK-80602(WH/NA)FSET64175566NCK-80603(WH/NA)-FSETNCK-80602(WH/NA)FSET こたつ布団セット 長方形 一人用 80x60cm ヒーター 300W YAMAZEN(山善) 64175566こたつ布団セット 長方形 一人用 80x60cm ヒーター 300WYAMAZEN(山善)1セット
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする