標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ

標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ - S.G.E標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ - S.G.E標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ - S.G.E標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ - S.G.E標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ - S.G.E標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ - S.G.E標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ - S.G.E

リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供

バッテリー容量(Ah)1.35内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863968466A08C067-4768-99
100,700
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
863968556A13C067-4769-02
100,700
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
863968646A11C067-4769-01
100,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
863968806A20C067-4769-03
100,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする