セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ

セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ - BIO-BIKセルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ - BIO-BIKセルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ - BIO-BIKセルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ - BIO-BIK

1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。

仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86389119CP-NB67-4743-71
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
86389128CP-BT67-4743-72
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする