包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 6分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2600シリーズ

包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 6分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2600シリーズ - ユーケンサイエンス包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 6分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2600シリーズ - ユーケンサイエンス包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 6分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2600シリーズ - ユーケンサイエンス包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 6分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2600シリーズ - ユーケンサイエンス包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 6分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2600シリーズ - ユーケンサイエンス包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 6分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2600シリーズ - ユーケンサイエンス包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 6分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2600シリーズ - ユーケンサイエンス包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 6分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2600シリーズ - ユーケンサイエンス

1.0mmの角穴です。、標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。、精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに適しています。、8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。

内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86457387USM-2600-PC67-5252-69
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86457396USM-2600-LC67-5252-72
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86457405USM-2600-GC67-5252-71
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86457414USM-2600-BC67-5252-70
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86457430USM-2600-OC67-5252-73
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86457439USM-2600-GRC67-5252-74
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86457448USM-2600-YC67-5252-68
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86457457USM-2600-WC67-5252-67
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする