パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ

パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ - A-Gas Japan(旧:FUSO)

教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示、大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます。

仕様●大型LED表示●環境マーク●測定範囲●▼CO2:0~3000ppm●▼気温:0~40℃●▼湿度:20~90%RH●測定精度●▼CO2:±70ppmまたは±5%rdg、(2000ppm未満)±7%rdg、(2000ppm以上)●▼気温:±1℃●▼湿度:±5%RHrdg(23℃において)●表示分解能●▼CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)●▼気温:0.1℃●▼湿度:1%RH●応答速度●▼CO2:120秒以内(63%応答)●▼気温:30秒以内●▼湿度:300秒以内(63%応答)●使用環境:温度0~40℃湿度95%RH以下(結露しないこと)●電源:100~240VAC(アダプタ付属)●標準付属品:ACアダプタ・取扱説明書(保証書付)●サイズ/質量:576×426×D55mm/質量約5.3kgアズワン品番67-4752-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86392366ZGKb301
188,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする