タイガークラウン
アイスバーグ
スープやソースなどをフリージングしてストック!、ちょっと大きいアイスやシャーベットを作ったり、プチプリンやゼリー容器としても使えます。
仕様
●本体サイズ(mm):幅227×奥行96×高さ40●容量:約400mL●カップ:約52×47×37mm(約50mL)●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン、受皿/ABS樹脂●温度:本体/耐熱80度・耐冷-30度、受皿/耐熱80度・耐冷-30度
アズワン品番
67-4778-71
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86402638
#168
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください