曜日別特売

ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ

ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ - アズワンステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ - アズワンステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ - アズワンステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ - アズワンステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ - アズワン

T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86435118SS-CSS10067-5203-04
135,000
134,000
147,400(税込)
63日以内出荷
返品不可
86435127SS-CSS06067-5203-03
130,000
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする