カラーコードインサート 500個入 T345シリーズ

カラーコードインサート 500個入 T345シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

Simportスクリューキャップ天面に簡単に装着できます。

仕様●材質:ポリプロピレン●適合チューブ:T330-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T332-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T334-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S内容量1袋(500個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86430857T345-Y67-5190-79
4,100
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
86430866T345-P67-5190-80
4,100
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
86430875T345-W67-5190-78
4,100
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
86430884T345-B67-5190-81
4,100
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする