BIO-BIK(イナ・オプティカ)
スクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様
●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86430927
-
67-5190-88
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86430936
-
67-5190-92
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86430945
-
67-5190-90
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください