曜日別特売

スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型

スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。

仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B内容量1箱(500本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86430988-67-5191-03
27,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
86430997-67-5191-01
22,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
86431006-67-5191-05
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする