トランスポートチューブ 自立型 コニカル底 キャップ密閉 滅菌 50本×10袋入 YSTシリーズ

トランスポートチューブ 自立型 コニカル底 キャップ密閉 滅菌 50本×10袋入 YSTシリーズ - YongYueトランスポートチューブ 自立型 コニカル底 キャップ密閉 滅菌 50本×10袋入 YSTシリーズ - YongYue

サンプルの保存や輸送に便利な自立型チューブです。

仕様●容量:5mL●チューブ全長:56.3mm●チューブ内径:14.7mm●チューブ外径:16.7mm●キャップ外径:21.9mm●キャップ高さ:10.7mm●キャップ時全長:57.9mm●材質:チューブ:ポリプロピレン/キャップ:ポリエチレン●フリーズ:-80℃●Nuclease Free●Endotocxin/Pyrogen Free●電子線滅菌済/ISO13485取得工場 クラス100,000(USA Fed.Std.209D)およびクラス6(VDI2083)クリーンルーム環境で製造アズワン品番67-4743-46内容量1箱(10袋×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86388988YST-5-TPS-C
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする