曜日別特売

チェックスタンプ 04シリーズ

チェックスタンプ 04シリーズ - サンセイ医療器材チェックスタンプ 04シリーズ - サンセイ医療器材

鼻前庭、手指及び調理台等の表面拭き取り検査の2通りに使用出来ます。鼻前庭・手指のふき取り検査を1つのスタンプで管理・保管が可能です。製造ラインなどにおいても同エリア・同セクションを検査したスタンプの管理・保管に便利です。手で簡単に切り離すことが出来るので従来通り単体でお使いいただくことも可能です。

仕様●電子線滅菌●外径(mm):29●高さ(mm):69●ポリプロピレン(スポンジ付)●質量:2.15kgアズワン品番67-4664-20内容量1箱(50袋×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8634658604-003
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする