ユーロキッチン
ユーロキッチン シリコーン菜箸 23cm ショート
彩りのきれいなシリコン製のお箸です。、食器洗浄機、食器乾燥機、煮沸消毒可能で衛生的です。
仕様
●寸法:Φ7×230mm●材質:シリコン樹脂、スチール芯●重量:36g●耐冷・耐熱温度:-40℃/+220℃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86430315
-
67-5189-58
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86430324
-
67-5189-59
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください