Kenko(ケンコートキナー)
ズーム型高解像度レンズ KCM-Zシリーズ
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
仕様
●光学倍率:0.67~4倍●WD:90mm●被写界深度:5.0~0.3mm●長さ:200.5mm●対応素子サイズ:~2/3"
アズワン品番
67-4572-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86339997
KCM-Z4D
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください