曜日別特売

スクイズボトル 600mL 20個入

スクイズボトル 600mL 20個入 - SARAYA(サラヤ)

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼キャップ:PE●▼キャップツマミ:PE●単品サイズ:W82×D68×H240mm●単品重量:69g●入数:20個入アズワン品番67-5226-71内容量1ケース(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645249652211
8,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする