曜日別特売

SUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズ

SUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズ - コンサス

米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:めねじタイプ●ねじの種類:Rc(管用テーパめねじ)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86433219SUS-D100-VP67-5200-42
42,800
42,372
46,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433228SUS-D32-VP67-5200-37
10,200
10,098
11,108(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433237SUS-D20-VP67-5200-35
7,700
7,623
8,385(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433246SUS-D15-VP67-5200-34
7,700
7,623
8,385(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433255SUS-D65-VP67-5200-40
22,800
22,572
24,829(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433264SUS-D80-VP67-5200-41
30,000
29,700
32,670(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433280SUS-D40-VP67-5200-38
11,400
11,286
12,415(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433289SUS-D25-VP67-5200-36
8,800
8,712
9,583(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433298SUS-D50-VP67-5200-39
14,800
14,652
16,117(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする