T-Global製高熱伝導シート 40×40×0.5mm WW-TGAシリーズ

T-Global製高熱伝導シート 40×40×0.5mm WW-TGAシリーズ - T-GlobalT-Global製高熱伝導シート 40×40×0.5mm WW-TGAシリーズ - T-GlobalT-Global製高熱伝導シート 40×40×0.5mm WW-TGAシリーズ - T-GlobalT-Global製高熱伝導シート 40×40×0.5mm WW-TGAシリーズ - T-GlobalT-Global製高熱伝導シート 40×40×0.5mm WW-TGAシリーズ - T-GlobalT-Global製高熱伝導シート 40×40×0.5mm WW-TGAシリーズ - T-GlobalT-Global製高熱伝導シート 40×40×0.5mm WW-TGAシリーズ - T-GlobalT-Global製高熱伝導シート 40×40×0.5mm WW-TGAシリーズ - T-Global

発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を伝えることができます。電気的に絶縁性を持った熱伝導材です。柔軟性がありますので、凹凸面に密着し空気層を作りません。RoHS指令対応。(2023年7月時点) 塗る作業ではなく、貼る作業ですので作業が簡単です。

危険物の類別非危険物内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86452810WW-TGA620067-5228-55
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
86452819WW-TGA450067-5228-54
660
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
86452828WW-TGA125067-5228-56
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
86452837WW-TGA1250-400567-6615-52
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
86452846WW-TGA1250-402067-6615-54
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
86452855WW-TGA1250-401067-6615-53
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする