彰国社
ゼロからはじめる建築の「設備」教室 第2版
仕様
版型:四六判
ページ数
320
ジャンル
建築
著者名
原口秀昭
初版年月
2024/07/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85552034
-
¥
2,350
¥
2,350
書籍
¥
2,585
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください