山本光学
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。
用途
ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業
仕様
性能区分:大風量形、PL3、S級
粒子捕集効率(%)
99.97以上
型式検定合格番号
第TP128号
対象
(粉じん)DOP粒子
内容量
1個
注意
※有害ガスのあるところでは使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85554719
LS-900S;H1SNM
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
85554728
LS-900S;H1SNZ
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
85554737
LS-900S;W2SAM
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
85554746
LS-900S;W2SAZ
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
85554755
LS-900S;WPSAM
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
85554764
LS-900S;WPSAZ
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください