曜日別特売

光触媒コート保護めがね

光触媒コート保護めがね - トーアボージン光触媒コート保護めがね - トーアボージン

顔や頭部に触れる部分を光触媒コーティングした保護めがねです。

用途作業時の飛来物、粉塵、薬液等からの保護用長さ(mm)165幅(mm)150高さ(mm)47レンズ色透明適合規格ANSIフレーム色ブラック&ブルー機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有りコーティングハード&防曇テンプル色ブラック&ブルー内容量1個
注意
※物理的な汚れ(泥や塗料など)は適宜洗浄、拭き取りしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85558298bL3500
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする