曜日別特売

一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(イエローレンズ)

一眼型保護めがね(防曇・防塵) ガスケット付き(イエローレンズ) - 理研オプテック

コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。
雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。
頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。
鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。
鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。

長さ(mm)151幅(mm)151高さ(mm)54レンズ色イエローフレーム色ブラック機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有りコーティングVF-P(防曇)テンプル色ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85558350RC-170BK Y VF-P GASKET
2,400
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする