理研オプテック
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-VF
溝付ヘルメットに取り付けるタイプです。
曇り・傷に強い超親水性VFコーティング加工です。
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
やわらかい軟質塩ビを使用したモデルです。
矯正めがねの上からも着用できます。
長さ(mm)
73
幅(mm)
180
高さ(mm)
83
レンズ色
クリア
適合規格
JIS
フレーム色
クリア
機能
防傷加工有り、防曇加工有り
コーティング
VF(防曇)
色(バンド)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
0.8
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85562096
M10C-VF SPB/AM COVER TSUKI
¥
4,150
取扱い終了
返品不可
85562105
M10C-VF SPB/MP COVER TSUKI
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください