曜日別特売

防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-VF BSタイプ

防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-VF BSタイプ - 理研オプテック

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。
ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。
側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。
矯正眼鏡の上から着用できます。
通気孔ありタイプです。
レンズ交換が可能です。
BSタイプ野球帽型ヘルメットに取付可能です。

長さ(mm)76幅(mm)182高さ(mm)76レンズ色クリア適合規格JIS T 8147フレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85562184M30-VF SPB/BS COVER TSUKI
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする