曜日別特売

圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5

圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 - TSUNODA(ツノダ)

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
JIS C9711適合品です。
軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。

用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7669材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85575570TP-5
6,920
5,398
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする