曜日別特売
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570

 

TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570
TP-5 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ) 85575570

圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
85575570
品番
TP-5
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
JIS C9711適合品です。
軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。

用途
裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番
119-7669
材質
本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)
176
頭部幅(mm)
37
ハンドル幅(mm)
65
圧着端子接続範囲(mm2)
裸端子用:1.25/2/5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする