曜日別特売

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ
全2700種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
2700種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89528086ITV1110-011Sブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528104ITV1110-011S3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528129ITV1110-011S5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528138ITV1110-011Lブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528156ITV1110-011L3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528174ITV1110-011L5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528190ITV1110-011Nブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528208ITV1110-011N3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528226ITV1110-011N5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528235ITV1110-011BSフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528260ITV1110-011BS3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528278ITV1110-011BS5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528287ITV1110-011BLフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528305ITV1110-011BL3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528330ITV1110-011BL5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528339ITV1110-011BNフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528357ITV1110-011BN3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528375ITV1110-011BN5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528384ITV1110-011CSL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528409ITV1110-011CS3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528427ITV1110-011CS5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528436ITV1110-011CLL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528454ITV1110-011CL3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528479ITV1110-011CL5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528488ITV1110-011CNL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528506ITV1110-011CN3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528524ITV1110-011CN5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528540ITV1110-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528558ITV1110-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528576ITV1110-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528585ITV1110-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528610ITV1110-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528628ITV1110-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528637ITV1110-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528655ITV1110-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528680ITV1110-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528689ITV1110-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528707ITV1110-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528725ITV1110-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528734ITV1110-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528759ITV1110-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528777ITV1110-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528786ITV1110-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528804ITV1110-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528829ITV1110-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528838ITV1110-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528856ITV1110-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528874ITV1110-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528890ITV1110-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89528908ITV1110-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする