曜日別特売

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5内容量1個
関連資料:カタログ
2700件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89428090ITV1130-121Nブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428108ITV1130-121N3ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428126ITV1130-121N5ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428135ITV1130-121BSフラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428160ITV1130-121BS3フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428178ITV1130-121BS5フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428187ITV1130-121BLフラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428205ITV1130-121BL3フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428230ITV1130-121BL5フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428239ITV1130-121BNフラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428257ITV1130-121BN3フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428275ITV1130-121BN5フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428284ITV1130-121CSL形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428309ITV1130-121CS3L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428327ITV1130-121CS5L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428336ITV1130-121CLL形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428354ITV1130-121CL3L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428379ITV1130-121CL5L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428388ITV1130-121CNL形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428406ITV1130-121CN3L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428424ITV1130-121CN5L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428440ITV1130-122Sブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428458ITV1130-122S3ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428476ITV1130-122S5ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428485ITV1130-122Lブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428510ITV1130-122L3ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428528ITV1130-122L5ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428537ITV1130-122Nブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428555ITV1130-122N3ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428580ITV1130-122N5ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428589ITV1130-122BSフラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428607ITV1130-122BS3フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428625ITV1130-122BS5フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428634ITV1130-122BLフラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428659ITV1130-122BL3フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428677ITV1130-122BL5フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428686ITV1130-122BNフラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428704ITV1130-122BN3フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428729ITV1130-122BN5フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428738ITV1130-122CSL形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428756ITV1130-122CS3L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428774ITV1130-122CS5L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428790ITV1130-122CLL形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428808ITV1130-122CL3L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428826ITV1130-122CL5L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428835ITV1130-122CNL形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428860ITV1130-122CN3L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428878ITV1130-122CN5L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kPaスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428887ITV1130-12N1Sブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)MPaスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428905ITV1130-12N1S3ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)barスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする