曜日別特売

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5内容量1個
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。
全1800種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
1800種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89428099ITV1130-121N2ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428117ITV1130-121N4ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428144ITV1130-121BS2フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428169ITV1130-121BS4フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428196ITV1130-121BL2フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428214ITV1130-121BL4フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428248ITV1130-121BN2フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428266ITV1130-121BN4フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428300ITV1130-121CS2L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428318ITV1130-121CS4L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428345ITV1130-121CL2L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428370ITV1130-121CL4L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428397ITV1130-121CN2L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428415ITV1130-121CN4L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428449ITV1130-122S2ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428467ITV1130-122S4ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428494ITV1130-122L2ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428519ITV1130-122L4ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428546ITV1130-122N2ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428564ITV1130-122N4ブラケット:なし1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428598ITV1130-122BS2フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428616ITV1130-122BS4フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428650ITV1130-122BL2フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428668ITV1130-122BL4フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428695ITV1130-122BN2フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428720ITV1130-122BN4フラットブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428747ITV1130-122CS2L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428765ITV1130-122CS4L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428799ITV1130-122CL2L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428817ITV1130-122CL4L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428844ITV1130-122CN2L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428869ITV1130-122CN4L形ブラケット1/4電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428896ITV1130-12N1S2ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428914ITV1130-12N1S4ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428948ITV1130-12N1L2ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89428966ITV1130-12N1L4ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429000ITV1130-12N1N2ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429018ITV1130-12N1N4ブラケット:なし1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429045ITV1130-12N1BS2フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429070ITV1130-12N1BS4フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429097ITV1130-12N1BL2フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429115ITV1130-12N1BL4フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429149ITV1130-12N1BN2フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429167ITV1130-12N1BN4フラットブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429194ITV1130-12N1CS2L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429219ITV1130-12N1CS4L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429246ITV1130-12N1CL2L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429264ITV1130-12N1CL4L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429298ITV1130-12N1CN2L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2スイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89429316ITV1130-12N1CN4L形ブラケット1/8電流形DC0~20mA(シンクタイプ)psiスイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする