電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2110-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ
2700件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89687284ITV2110-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687309ITV2110-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687327ITV2110-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687336ITV2110-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687354ITV2110-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687379ITV2110-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687388ITV2110-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687406ITV2110-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687424ITV2110-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687440ITV2110-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687458ITV2110-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687476ITV2110-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687485ITV2110-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687510ITV2110-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687528ITV2110-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687537ITV2110-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687555ITV2110-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687580ITV2110-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687589ITV2110-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687607ITV2110-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687625ITV2110-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687634ITV2110-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687659ITV2110-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687677ITV2110-012CL5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687686ITV2110-012CNL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687704ITV2110-012CN3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687729ITV2110-012CN5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687738ITV2110-013Sブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687756ITV2110-013S3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687774ITV2110-013S5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687790ITV2110-013Lブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687808ITV2110-013L3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687826ITV2110-013L5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687835ITV2110-013Nブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687860ITV2110-013N3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687878ITV2110-013N5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687887ITV2110-013BSフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687905ITV2110-013BS3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687930ITV2110-013BS5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687939ITV2110-013BLフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687957ITV2110-013BL3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687975ITV2110-013BL5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89687984ITV2110-013BNフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89688009ITV2110-013BN3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89688027ITV2110-013BN5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89688036ITV2110-013CSL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89688054ITV2110-013CS3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89688079ITV2110-013CS5L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89688088ITV2110-013CLL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89688106ITV2110-013CL3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする