電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向け

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) 海外向け - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5内容量1個
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。
全1800種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
1800種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89816897ITV2131-012S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89816915ITV2131-012S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89816949ITV2131-012L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89816967ITV2131-012L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89816994ITV2131-012N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817019ITV2131-012N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817046ITV2131-012BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817064ITV2131-012BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817098ITV2131-012BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817116ITV2131-012BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817150ITV2131-012BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817168ITV2131-012BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817195ITV2131-012CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817220ITV2131-012CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817247ITV2131-012CL2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817265ITV2131-012CL4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817299ITV2131-012CN2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817317ITV2131-012CN4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817344ITV2131-013S2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817369ITV2131-013S4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817396ITV2131-013L2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817414ITV2131-013L4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817448ITV2131-013N2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817466ITV2131-013N4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817500ITV2131-013BS2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817518ITV2131-013BS4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817545ITV2131-013BL2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817570ITV2131-013BL4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817597ITV2131-013BN2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817615ITV2131-013BN4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817649ITV2131-013CS2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817667ITV2131-013CS4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817694ITV2131-013CL2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817719ITV2131-013CL4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817746ITV2131-013CN2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817764ITV2131-013CN4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817798ITV2131-01N2S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817816ITV2131-01N2S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817850ITV2131-01N2L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817868ITV2131-01N2L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817895ITV2131-01N2N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817920ITV2131-01N2N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817947ITV2131-01N2BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817965ITV2131-01N2BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817999ITV2131-01N2BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89818017ITV2131-01N2BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89818044ITV2131-01N2BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89818069ITV2131-01N2BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89818096ITV2131-01N2CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89818114ITV2131-01N2CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする