曜日別特売

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ
全4050種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
4050種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89946485ITV3110-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946510ITV3110-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946528ITV3110-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946537ITV3110-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946555ITV3110-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946580ITV3110-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946589ITV3110-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946607ITV3110-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946625ITV3110-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946634ITV3110-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946659ITV3110-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946677ITV3110-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946686ITV3110-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946704ITV3110-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946729ITV3110-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946738ITV3110-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946756ITV3110-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946774ITV3110-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946790ITV3110-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946808ITV3110-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946826ITV3110-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946835ITV3110-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946860ITV3110-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946878ITV3110-012CL5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946887ITV3110-012CNL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946905ITV3110-012CN3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946930ITV3110-012CN5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946939ITV3110-013Sブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946957ITV3110-013S3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946975ITV3110-013S5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946984ITV3110-013Lブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947009ITV3110-013L3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947027ITV3110-013L5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947036ITV3110-013Nブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947054ITV3110-013N3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947079ITV3110-013N5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947088ITV3110-013BSフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947106ITV3110-013BS3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947124ITV3110-013BS5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947140ITV3110-013BLフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947158ITV3110-013BL3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947176ITV3110-013BL5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947185ITV3110-013BNフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947210ITV3110-013BN3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947228ITV3110-013BN5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947237ITV3110-013CSL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947255ITV3110-013CS3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947280ITV3110-013CS5L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947289ITV3110-013CLL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947307ITV3110-013CL3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする