曜日別特売

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) 海外向け

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-) 海外向け - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。
全2700種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
2700種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89946494ITV3110-012S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946519ITV3110-012S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946546ITV3110-012L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946564ITV3110-012L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946598ITV3110-012N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946616ITV3110-012N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946650ITV3110-012BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946668ITV3110-012BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946695ITV3110-012BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946720ITV3110-012BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946747ITV3110-012BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946765ITV3110-012BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946799ITV3110-012CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946817ITV3110-012CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946844ITV3110-012CL2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946869ITV3110-012CL4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946896ITV3110-012CN2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946914ITV3110-012CN4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946948ITV3110-013S2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89946966ITV3110-013S4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947000ITV3110-013L2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947018ITV3110-013L4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947045ITV3110-013N2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947070ITV3110-013N4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947097ITV3110-013BS2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947115ITV3110-013BS4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947149ITV3110-013BL2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947167ITV3110-013BL4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947194ITV3110-013BN2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947219ITV3110-013BN4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947246ITV3110-013CS2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947264ITV3110-013CS4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947298ITV3110-013CL2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947316ITV3110-013CL4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947350ITV3110-013CN2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947368ITV3110-013CN4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947395ITV3110-014S2ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947420ITV3110-014S4ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947447ITV3110-014L2ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947465ITV3110-014L4ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947499ITV3110-014N2ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947517ITV3110-014N4ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947544ITV3110-014BS2フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947569ITV3110-014BS4フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947596ITV3110-014BL2フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947614ITV3110-014BL4フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947648ITV3110-014BN2フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947666ITV3110-014BN4フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947700ITV3110-014CS2L形ブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89947718ITV3110-014CS4L形ブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする