電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5内容量1個
関連資料:カタログ
4050件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00076101ITV3130-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076119ITV3130-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076137ITV3130-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076146ITV3130-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076171ITV3130-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076189ITV3130-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076198ITV3130-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076216ITV3130-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076241ITV3130-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076250ITV3130-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076268ITV3130-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076286ITV3130-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076295ITV3130-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076320ITV3130-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076338ITV3130-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076347ITV3130-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076365ITV3130-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076390ITV3130-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076399ITV3130-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076417ITV3130-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076435ITV3130-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076451ITV3130-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076469ITV3130-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076487ITV3130-012CL5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076496ITV3130-012CNL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076521ITV3130-012CN3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076539ITV3130-012CN5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076548ITV3130-013Sブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076566ITV3130-013S3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076591ITV3130-013S5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076600ITV3130-013Lブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076618ITV3130-013L3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076636ITV3130-013L5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076645ITV3130-013Nブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076670ITV3130-013N3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076688ITV3130-013N5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076697ITV3130-013BSフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076715ITV3130-013BS3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076740ITV3130-013BS5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076749ITV3130-013BLフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076767ITV3130-013BL3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076785ITV3130-013BL5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076801ITV3130-013BNフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076819ITV3130-013BN3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076837ITV3130-013BN5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076846ITV3130-013CSL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076871ITV3130-013CS3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076889ITV3130-013CS5L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076898ITV3130-013CLL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00076916ITV3130-013CL3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする