曜日別特売

testo 512-1 差圧校正書類付

testo 512-1 差圧校正書類付 - testo(テストー)

testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。

用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)146×60×28質量(g)190精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa)分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa))保護等級IP40ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA測定範囲(hPa)0~+200動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +50バッテリー寿命120H内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865335040563 1512x7001
123,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする