曜日別特売

ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズ

ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズ - スタック電子ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズ - スタック電子ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズ - スタック電子ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズ - スタック電子

リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。

仕様●連続接続可能ピッチ:2.54mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:4.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:400mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。内容量1袋(10個)
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02290167PF08167-5756-54
6,500
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
02290176PF08067-5756-53
6,500
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
02290185PF08267-5756-55
6,500
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする