スタック電子
ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様
●連続接続可能ピッチ:0.3mm/min.●クリップ保持力:50g、min.●ストローク:1.65mm.●動作力:300g、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:300mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
内容量
1袋(10個)
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02290228
PF242
67-5756-62
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
02290237
PF241
67-5756-61
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
23日以内出荷
返品不可
02290246
PF240
67-5756-60
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表