田村総業
ラッシング 端末仕様:アイ TR20シリーズ
荷締め用
仕様
●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700
アズワン品番
67-5793-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02382409
TR20Sステンレス-W6S-0.5-4.5-W6S
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください