OSBORN カップブラシ 線形種別:クリンプトタイプ 外径 Φmm :75 取付方式:X-LOCK/M14×2.0 ワイヤ径 mm :0.3 トリム長 mm :23

OSBORN カップブラシ 線形種別:クリンプトタイプ 外径 Φmm :75 取付方式:X-LOCK/M14×2.0 ワイヤ径 mm :0.3 トリム長 mm :23 - ムラキ

OSBORN(オズボーン)のX-LOCK対応ブラシは、全てM14×2.0の取り付けも可能な「コンビアダプタ」構造になっています。、線材にハイカーボンスチールと、高品質なステンレス材(SUS301)の2種類をラインナップしており、形状もノットタイプ(捻り形状)クリンプトタイプ(縮れ形状)を採用することにより、様々な用途やワーク材質に対応します。、【形状種別】カップブラシ:平面部の作業に適しています。、【線材種別】ハイカーボンスチール:抗張力の高い線材を採用し、様々な用途に対応します。、【線材種別】ステンレス:錆、熱に強く、特にステンレス製品やアルミダイキャスト製品に適しています。、【線形種別】ノットタイプ:強力な磨きが必要な際に適しています。、【線形種別】クリンプトタイプ:通常の作業から、細部の作業まで幅広く対応します。

仕様●線形種別:クリンプトタイプ●外径(Φmm):75●取付方式:X-LOCK/M14×2.0●ワイヤ径(mm):0.3●トリム長(mm):23●最大回転数(min-1(r.p.m)):12500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02317510613362XL67-5817-75
5,200
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
02317519613162XL67-5817-74
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする