ツイストドリル 長さ:50 軸径:Φ2.34

ツイストドリル 長さ:50 軸径:Φ2.34 - リューター(日本精密機械工作)

各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに適しています。、高品質のスチール鋼及びハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。、高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。、ハイスピード鋼

仕様●長さ:50●先端径:1.0●軸径:Φ2.34●ケース入数:1アズワン品番67-5832-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02318657T1010
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする