オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズ

オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズ - ヤマト科学オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズ - ヤマト科学オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズ - ヤマト科学オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズ - ヤマト科学オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズ - ヤマト科学

合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。

内容量1式
注意
●※液槽・ヒータユニット(ケーブル含む)、コントローラユニットを含む
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01779411BOS200-67-5952-52
132,000129,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01779420BOS100-67-5952-53
110,000109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
67022850BOS200【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)67-5952-52
132,000129,800
109,800
アウトレット
120,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする