曜日別特売

小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ

小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)

仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38内容量1台
注意
●※()内の寸法は突起物を含みます。●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02441306CCA-1123A
258,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥17,000/税込¥18,700
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする