アズワン
電子オルゴール P70-3946シリーズ
専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC1.5V~3.6V●曲名:エリーゼのために●使用例:化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-79
内容量
1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02565215
P70-3946-04
¥
2,420
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください