MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap バーコード付ラック 96本×5ラック入 3744シリーズ

MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap バーコード付ラック 96本×5ラック入 3744シリーズ - MATRIXMX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap バーコード付ラック 96本×5ラック入 3744シリーズ - MATRIXMX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap バーコード付ラック 96本×5ラック入 3744シリーズ - MATRIXMX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap バーコード付ラック 96本×5ラック入 3744シリーズ - MATRIXMX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap バーコード付ラック 96本×5ラック入 3744シリーズ - MATRIX

サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工)、スクリューキャップ、セプタムシール

仕様●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●1Dコード:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×5ラック●ラック高さ:44.3mm内容量1ケース(5ラック×96本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025667803744-WP-BR67-6597-75
81,740
80,980
89,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
025667893744-BR67-6597-67
75,420
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする