曜日別特売

NN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き

NN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き - Thermo Scientific NalgeneNN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き - Thermo Scientific NalgeneNN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き - Thermo Scientific NalgeneNN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き - Thermo Scientific Nalgene

Nunc CryoBankは黒フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-185~121℃●キャップカラー:レッド●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×10ラック●ラック高さ:48.5mmアズワン品番67-6598-46内容量1ケース(10ラック×96本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02567331374120
140,260
139,800
153,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする